Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8414171253410 NV414 RF 27 C/MW 840 WH9010 RE - 8414171253410

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4052075146707

Artikelnummer

PRI8414171253410

Herstellernummer

8414171253410

Hersteller

PRI

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3520 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

105 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

138 mm

Schlagfestigkeit:

IK02

Geeignet für Lampenleistung:

27...27 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Leistungsfaktor:

0

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Proiettore LED da incasso per interni, composto da: Corpo in allumimio pressofuso, verniciato. Riflettore in alluminio purissimo con sfaccettature sferiche ad alta brillantezza per il massimo rendimento della lampada ed una resa cromatica neutra. Indice di resa cromatica > 90. Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM. La durata di vita LED ammonta a 50.000 ore fino al decadimento del flusso luminoso al 80% (L70B10 50.000 h). Indice di resa cromatica > 80. Il montaggio a soffitto non richiede l'uso di utensili. Completo di alimentatore elettronico. Fissaggio a soffitto mediante molle. Completo di vetro di protezione. Colore / RAL: WH-RAL9010 / Bianco RAL9010 / Goffrato. Lampada: LED 27W 4000K 3520Lm 2 x 33°.