Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8414900 NV414/AS442/EB434 MATTE GLASS 78MM - 8414900

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8414900 NV414/AS442/EB434 MATTE GLASS 78MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Farbe - sonstige

  • Lichtverteiler - sonstige

  • Werkstoff - Glas

Packung

  • 1 ST

EAN

4052075146714

Artikelnummer

PRI8414900

Herstellernummer

8414900

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abblendung/Diffusor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbe:

sonstige

Lichtverteiler:

sonstige

Werkstoff:

Glas

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

ohne

Durchmesser:

78 mm

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

nein

Höhe/Tiefe:

3 mm

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

sonstige

Vetro di sicurezza monostrato satinato.