Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8427483333310 AS427 TR 35 C/MW 830 WH9010 RE - 8427483333310

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 35 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

Packung

  • 1 ST

EAN

4052075166361

Artikelnummer

PRI8427483333310

Herstellernummer

8427483333310

Hersteller

PRI

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

35 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Dimmung DALI:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

119700 h

Fassung:

sonstige

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4280 lm

Lichtstrom:

4280...4280 lm

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Seilsystem:

nein

Dimmung RF:

nein

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

125 mm

Höhe/Tiefe:

170 mm

Schlagfestigkeit:

IK02

Geeignet für Lampenleistung:

35...35 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

150 mm

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung DSI:

nein

Lichtverteiler:

Reflektor

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

96 lm/W

Anschlussart:

sonstige

Ohne Dimmfunktion:

ja

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

211 mm

Schutzart (NEMA):

1

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

91.6 %

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

88.6 %

Lichtstrom einstellbar:

nein

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

79.2 %

Blendbegrenzung (UGR):

23.7

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Leistungsfaktor:

0.9

Polzahl:

5

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

10...35 °C

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Nennstrom:

146...159 mA

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:

38

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:

63

Notstromversorgung integriert:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

AS427 LED WIDE FLOOD REFLECTOR - Proiettore LED da binario per interni, costituito da: Corpo faretto in profilo d'alluminio estruso e pressofuso, vernicato a polvere. Corpo faretto rotante e basculante. Riflettore in alluminio purissimo con sfaccettaturesferiche ad alta brillantezza per il massimo rendimento della lampada ed una resa cromatica neutra. Anello con chiusura a baionetta per la sostituzione senza utensili del riflettore e del blocco ottico. Riflettore in esecuzione wide flood. Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM. Lifetime LED 60.000 h al 80% del flusso luminoso (L80B10). Completo di adattatore trifase universale. Completo di alimentatore elettronico. Il montaggio a soffitto non richiede l'uso di utensili. Completo di vetro di protezione.LED 35W 4280lm 3000K CRI 80 - 2 x 34°. Colore: Bianco RAL9010 / Goffrato.