Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8427483333410 AS427 TR 35 C/MW 840 WH9010 RE - 8427483333410

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

Packung

  • 1 ST

EAN

4052075166378

Artikelnummer

PRI8427483333410

Herstellernummer

8427483333410

Hersteller

PRI

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4400 lm

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

125 mm

Höhe/Tiefe:

211 mm

Schlagfestigkeit:

IK02

Geeignet für Lampenleistung:

35...35 W

Lichtfarbe:

weiß

Leistungsfaktor:

0.9

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Proiettore LED da binario per interni, costituito da: Corpo faretto in profilo d'alluminio estruso e pressofuso, vernicato a polvere. Corpo faretto rotante e basculante. Riflettore in alluminio purissimo con sfaccettature sferiche ad alta brillantezza per il massimo rendimento della lampada ed una resa cromatica neutra. Anello con chiusura a baionetta per la sostituzione senza utensili del riflettore e del blocco ottico. Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM. Indice di resa cromatica > 80. Lifetime LED60.000 h al 80% del flusso luminoso (L80B10). Completo di adattatore trifase universale. Completo di alimentatore elettronico. Il montaggio a soffitto non richiede l'uso di utensili. Completo di vetro di protezione. Colore / RAL: WH-RAL9010 / Bianco RAL9010 / Goffrato. Angolo Ottica: 2 x 34°. Lampada: LED 35W 4400Lm 4000K.