Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8432174133310 EB432 RF 14 C/IW 830 WH9010 RE - 8432174133310

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4052075138245

Artikelnummer

PRI8432174133310

Herstellernummer

8432174133310

Hersteller

PRI

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1460 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

88 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

112 mm

Schlagfestigkeit:

IK02

Geeignet für Lampenleistung:

14...14 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Leistungsfaktor:

0

EB432 LED FLOOD REFLECTOR - Proiettore LED da incasso per interni, composto da: Corpo del faretto e anello in alluminio pressofuso, verniciato a polveri. Riflettore orientabile orizzontalmente verso l‘interno e l‘esterno grazie al particolare meccanismo cardanico. Orientabile a 60° (-15 a 45°), rotazione su 355°. Riflettore in alluminio purissimo con sfaccettature sferiche ad alta brillantezza per il massimo rendimento della lampada ed una resa cromatica neutra. Riflettore in versione flood. Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM. Il montaggio a soffitto non richiede l'uso di utensili. Completo di alimentatore elettronico. Fissaggio a soffitto mediante molle. Completo di vetro di protezione. LED 14W 1460lm 3000K CRI 80 - 2 x 26°. Colore: Bianco RAL9016 / Goffrato.