PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8435174323410 EB435 RF 35 C/IW 840 WH9010 RE - 8435174323410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 35 W
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°
Packung
1 ST
EAN
4052075138726
Artikelnummer
PRI8435174323410
Herstellernummer
8435174323410
Hersteller
PRI
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
35 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Dimmung DALI:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
119700 h
Fassung:
sonstige
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3680 lm
Lichtstrom:
4400...4400 lm
Spannungsart:
AC
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
165 mm
Dimmung 0-10 V:
nein
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für Seilsystem:
nein
Dimmung RF:
nein
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Reflektor:
hochglänzend
Außendurchmesser:
188 mm
Höhe/Tiefe:
170 mm
Schlagfestigkeit:
IK02
Geeignet für Lampenleistung:
32...32 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung DSI:
nein
Lichtverteiler:
Reflektor
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Leuchtenlichtausbeute:
103 lm/W
Anschlussart:
Steckklemme
Ohne Dimmfunktion:
ja
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (NEMA):
1
Leistungsfaktor:
0
Polzahl:
3
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
10...35 °C
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.75...2.5 mm²
Nennstrom:
900...900 mA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein



