Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8448463463410 AS448 TR 40 C/M 840 WH9010 RE - 8448463463410

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 40 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

Packung

  • 1 ST

EAN

4052075147018

Artikelnummer

PRI8448463463410

Herstellernummer

8448463463410

Hersteller

PRI

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

40 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Dimmung DALI:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

99800 h

Fassung:

sonstige

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4600 lm

Lichtstrom:

5190...5190 lm

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Seilsystem:

nein

Dimmung RF:

nein

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

125 mm

Höhe/Tiefe:

188 mm

Schlagfestigkeit:

IK02

Geeignet für Lampenleistung:

38...38 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

130 mm

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung DSI:

nein

Lichtverteiler:

Reflektor

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

107 lm/W

Anschlussart:

sonstige

Ohne Dimmfunktion:

ja

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

179 mm

Schutzart (NEMA):

1

Leistungsfaktor:

0.9

Polzahl:

5

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

10...35 °C

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Nennstrom:

1050...1050 mA

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Moderno faretto di grande effetto con innovativa tecnologia LED. grazie alla semplice soluzione tecnica con riflettori intercambiabili è possibile dotare il faretto di accessori o modificarlo a posteriori per diversi impieghi di illuminazione. Il sistemagarantisce un ampio raggio di regolazione. superficie antigraffio grazie alla pregiata verniciatura a polvere. ideale per impeghi di illuminazione complessi e variabili. I riflettori a faccette con ottimale controllo della luce garantiscono un'illuminazione altamente efficiente. Anello di copertura con innesto a baionetta per la sostituzione di riflettore e ottica senza impiego di attrezzi. Riflettore a faccette sferiche ultralucido in alluminio purissimo per un massimo rendimento luminoso e resa cromatica neutra; Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM. La durata di vita LED ammonta a 50.000 ore fino al decadimento del flusso luminoso al 80% (L70B10 50.000 h). con diffusione diretta della luce. caratteristica di emissione luce a fascio medio (medium). la luce pilotata in modo mirato crea ambienti d'atmosfera e offre elevato comfort visivo. installazione agevole ed elevata efficienza nel montaggio. Lampada: LED 38W 4600lm 4000K. Angolo Ottica: 2 x 16.