PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8448473463310 AS448 TR 40 C/IW 830 WH9010 RE - 8448473463310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
4052075146998
Artikelnummer
PRI8448473463310
Herstellernummer
8448473463310
Hersteller
PRI
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4400 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
EVG
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Reflektor:
hochglänzend
Außendurchmesser:
125 mm
Höhe/Tiefe:
188 mm
Schlagfestigkeit:
IK02
Geeignet für Lampenleistung:
44...44 W
Lichtfarbe:
weiß
Leistungsfaktor:
0.9
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



