PERFORMANCE IN LIGHT - PRI86005110 RECESSED FRAME FL600LED RECTANGULAR - 86005110
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Länge - 1234 mm
Breite - 634 mm
Packung
1 ST
EAN
4052075157154
Artikelnummer
PRI86005110
Herstellernummer
86005110
Hersteller
PRI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Länge:
1234 mm
Breite:
634 mm
Höhe:
50 mm
Kit d'incasso a soffitto idoneo per serie FL600LED. Bianco RAL9016.


