PERFORMANCE IN LIGHT - PRI86006010 SURFACE HOUSING FL600LED EL - 86006010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Länge - 606 mm
Breite - 606 mm
Packung
1 ST
EAN
4052075157178
Artikelnummer
PRI86006010
Herstellernummer
86006010
Hersteller
PRI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
606 mm
Breite:
606 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
59 mm
Transparent:
nein
Kit montaggio a superficie per serie FLSB 600 EL LED. Bianco RAL9016.


