Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8608891343300 FL600LED MD IL 33 S/A 930 WH9016 OP - 8608891343300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 33 W

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 159600 h

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3800 lm

Packung

  • 1 ST

EAN

4052075171839

Artikelnummer

PRI8608891343300

Herstellernummer

8608891343300

Hersteller

PRI

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

33 W

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

159600 h

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3800 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Dimmung DALI:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

115.15 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Schlagfestigkeit:

IK05

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

sonstige

Dimmung 1-10 V:

nein

Anschlussart:

Steckklemme

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC/DC

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

600 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

600 mm

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Ausführung des Rasters:

ohne

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Einbaulänge:

596 mm

Höhe/Tiefe:

12 mm

Dimmung RF:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Dimmung Zigbee:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

30...30 W

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Einbaubreite:

596 mm

Dimmung Touch and Dim:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

10...35 °C

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Schutzart (NEMA):

1

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

50 mm

Polzahl:

3

Leistungsfaktor:

0.9

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

FL600EL LED MEDICUS OPAL COVER - Apparecchio LED da semi-incasso per interni composto da: Corpo in alluminio estruso, verniciato. Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM. Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM. Tecnologia Sidelight LED per una distribuzione luminosa omogenea sull'intera area diffondente. Indice di resa cromatica > 90. Per soffitti a griglia e modulari in cartongesso. Completo di alimentatore elettronico. Convertitore con separazione galvanica nel circuito di carico e di comando / L’accensione e il controllo in caso di applicazioni DALI possono essere eseguiti tramite diversi circuiti di sicurezza (DIN VDE 0100 Parte 710: 2012-10 Punto 710.560.9). Azionare il convertitore tramite circuiti di sicurezza per correnti di guasto di tipo A (secondo la normativa DIN VDE 0100 Parte 710), poiché in caso di guasto non si verificano frequenze di miscelazione. Limitazione dell‘abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1. UGR <19 per tutti i flussi luminosi. Corrente di dispersione del convertitore ridotta per potenze fino a 45 W per locali del gruppo 1 e 2 secondo la normativa DIN VDE 0100 Parte 710 che devono essere dotati di circuiti di sicurezza per correnti di guasto con corrente differenziale di 30 mA. Ai sensi della norma DIN VDE 0100 parte 530, è necessario tenere in considerazione 0,4 volte il valore dell’interruttore differenziale (RCD) per evitare spegnimenti indesiderati. Classe di protezione IP43 (se installato con apposito accessorio in soffitti chiusi). Utilizzabile come apparecchio a semi-incasso e a incasso per soffitti F30 (con accessori opzionali), incluso convertitore con separazione galvanica nel circuito di carico e di comando. Illuminazione diretta simmetrica 2 x 57°/57°. LED 33W 3800lm 3000K CRI 90 - 2 x 57°. Colore:Bianco RAL9016 / Goffrato.