Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8629461543430 SL629LED PL M 54 S/C 840 GR9006 MP - 8629461543430

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 8900 lm

  • Gehäusefarbe - grau

  • Länge - 1244 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4052075184327

Artikelnummer

PRI8629461543430

Herstellernummer

8629461543430

Hersteller

PRI

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

8900 lm

Gehäusefarbe:

grau

Länge:

1244 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Pendellänge:

1500...1500 mm

Schutzart (IP):

IP20

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Breite:

273 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Höhe/Tiefe:

29 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK05

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.9

SL629 PL PRISM D/I - Apparecchio LED a sospensione per interni, costituito da: Corpo in lamiera d'acciaio, testate in alluminio pressofuso, verniciato. Copertura prismatica per un'efficiente diffusione della luce, riduzione al minimo dell'abbagliamento ealta uniformità. Diffusione della luce diretta / indiretta. Tecnologia Sidelight LED per una distribuzione luminosa omogenea sull'intera area diffondente. Indice di resa cromatica > 80. Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM. Light engine sostituibile tramite meccanismo di fissaggio. Completo di sospensione in cavo d’acciaio (1,5 m), cavo di alimentazione trasparente e rosone. Limitazione dell‘abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1 (vedi tabella). Versione in colori speciali disponibile su richiesta. LED 54W 8900lm 4000K CRI 80 - 2 x 41°/52°. Colore: Grigio RAL9006 / Goffrato.