PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8629461783410 SL629LED PL L 69 S/C 840 WH9016 MP - 8629461783410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 12000 lm
Gehäusefarbe - weiß
Länge - 1544 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
4052075184433
Artikelnummer
PRI8629461783410
Herstellernummer
8629461783410
Hersteller
PRI
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
12000 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Länge:
1544 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Pendellänge:
1500...1500 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
273 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Höhe/Tiefe:
29 mm
Lichtfarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK05
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.9



