Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8713461513410 SL713 RM PL 50 S/C 840 WH9016 MP

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 5100 lm

  • Max. Systemleistung - 50 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 99800 h

Packung

  • 1 ST

EAN

4052075172164

Artikelnummer

PRI8713461513410

Herstellernummer

8713461513410

Hersteller

PRI

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5100 lm

Max. Systemleistung:

50 W

Gehäusefarbe:

weiß

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

99800 h

Fassung:

sonstige

Durchmesser:

570 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Spannungsart:

AC

Pendellänge:

1500...1500 mm

Schutzart (IP):

IP20

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Dimmung RF:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausführung des Rasters:

ohne

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Reflektor:

ohne

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Dimmung DMX:

nein

Höhe/Tiefe:

13 mm

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung DSI:

nein

Polzahl:

3

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Anschlussart:

Steckklemme

Dimmung Zigbee:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtverteiler:

sonstige

Schutzart (NEMA):

1

Schlagfestigkeit:

IK05

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Geeignet für Lampenleistung:

45...45 W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.89

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

SL713PL ROUND LED MICROPRISMATIC M - Apparecchio LED tondo a sospensione per interni, composta da: Corpo in profilo d'alluminio, rosone in lamiera d'acciaio, verniciato. Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un'alta uniformità. Diffusione della luce diretta / indiretta 2 x 51°/50°. Tecnologia Sidelight LED per una distribuzione luminosa omogenea sull'intera area diffondente. Indice di resa cromatica > 80. Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM. Completo di sospensione in cavo d’acciaio (1,5 m), cavo di alimentazione trasparente e attacco a soffitto. Completo di alimentatore elettronico. Limitazione dell‘abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1. Versione in colori speciali disponibile su richiesta. LED 50W 5800lm 4000K CRI 80. Colore: Bianco RAL9016 / Goffrato.