Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8720451846430 SL720LED PL L 98 S/C 840 GR9006 DALI NP - 8720451846430

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 12500 lm

  • Max. Systemleistung - 98 W

  • Gehäusefarbe - grau

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 99800 h

Packung

  • 1 ST

EAN

4052075159844

Artikelnummer

PRI8720451846430

Herstellernummer

8720451846430

Hersteller

PRI

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

12500 lm

Max. Systemleistung:

98 W

Gehäusefarbe:

grau

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

99800 h

Fassung:

sonstige

Länge:

1525 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Dimmung DALI:

ja

Dimmung 1-10 V:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC/DC

Pendellänge:

1500...1500 mm

Schutzart (IP):

IP20

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Dimmung RF:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausführung des Rasters:

ohne

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Dimmung Touch and Dim:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Breite:

330 mm

Betriebsgerät:

EVG

Reflektor:

ohne

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Dimmung DMX:

nein

Höhe/Tiefe:

20 mm

Dimmung mit Push-button:

ja

Dimmung programmierbar:

ja

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung DSI:

nein

Polzahl:

5

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Anschlussart:

Steckklemme

Dimmung Zigbee:

nein

Ohne Dimmfunktion:

nein

Lichtverteiler:

sonstige

Schutzart (NEMA):

1

Schlagfestigkeit:

IK05

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Geeignet für Lampenleistung:

88...88 W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.9

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Apparecchio LED a sospensione per interni, costituito da: Corpo in alluminio estruso, testate in alluminio pressofuso, verniciato a polveri. Diffusore ottico trasparente per un'emissione controllata e ottimale della luce, una riduzione al minimo dell'abbagliamento e un'elevata uniformità luminosa. Diffusione della luce diretta / indiretta. Indice di resa cromatica > 80. Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM. Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM®. Completo di sospensione in cavo d’acciaio (1,5 m), cavo di alimentazione trasparente e attacco a soffitto. Lunghezza dei cavi di sospensione in acciaio in uscita regolabile. Dimmerabile DALI. Limitazione dell‘abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1. Versioni in fila continua disponibili alla pagina www.light-performer.com. Colore / RAL: GR-RAL9006 / Grigio RAL9006 / Goffrato. Angolo Ottica: 2 x 21°/48°. Lampada: LED 98W 12500Lm 4000K.