Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8720761775910 SL720LED SL 85 S/D 8TW WH9016 DALI MP - 8720761775910

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 11500 lm

  • Farbtemperatur - 2700...6200 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Höhe/Tiefe - 2042 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4052075164190

Artikelnummer

PRI8720761775910

Herstellernummer

8720761775910

Hersteller

PRI

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

11500 lm

Farbtemperatur:

2700...6200 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

2042 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Mit separater Leseleuchte:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Präsenzmelder:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Breite:

430 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Mit Reflektor:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Justierbar:

nein

Mit Dimmer:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Schutzklasse:

I

Länge:

705 mm

Piantana a led per interni, costituita da: Testa lampada e palo in alluminio estruso, flangia d'appoggio in acciaio, verniciatura a polveri. Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un'alta uniformità. Diffusione della luce diretta / indiretta. Indice di resa cromatica > 80. Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM. Emissione diretta dimmerabile, temperatura colore 4000K. Completo di cavo di alimentazione flessibile con spina. Dimmerabile DALI. Limitazione dell‘abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1. Temperatura colore e emissione indiretta dimmerabili manualmente mediante sistema di comando Tunable White. Colore / RAL: WH-RAL9016 / Bianco RAL9016 / Goffrato. Angolo Ottica: 2 x 43°. Lampada: LED 85W 11500Lm2700 - 6200°K.