Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8764210070 SL764LED, WALL MOUNTING SET, ELOXAL - 8764210070

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8764210070 SL764LED, WALL MOUNTING SET, ELOXAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

4052075164244

Artikelnummer

PRI8764210070

Herstellernummer

8764210070

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Aluminium

Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello WALL MOUNTING SET ANODIZED SL764LED