PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8764261403470 SL764LED PL M 42 S/A 840 GREV1 MP - 8764261403470

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 5460 lm
Max. Systemleistung - 42 W
Gehäusefarbe - grau
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 99800 h
Packung
1 ST
EAN
4052075162202
Artikelnummer
PRI8764261403470
Herstellernummer
8764261403470
Hersteller
PRI
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5460 lm
Max. Systemleistung:
42 W
Gehäusefarbe:
grau
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
99800 h
Fassung:
sonstige
Länge:
1132 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Spannungsart:
AC
Pendellänge:
1500...1500 mm
Schutzart (IP):
IP30
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Dimmung RF:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausführung des Rasters:
ohne
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Breite:
40 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Reflektor:
ohne
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Dimmung DMX:
nein
Höhe/Tiefe:
60 mm
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Dimmung DSI:
nein
Polzahl:
3
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Anschlussart:
Steckklemme
Dimmung Zigbee:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Lichtverteiler:
sonstige
Schutzart (NEMA):
1
Schlagfestigkeit:
IK05
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Geeignet für Lampenleistung:
38...38 W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.9
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²



