Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8764651253470 SL764LED SM M 28 S/A 840 GREV1 OPH - 8764651253470

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3370 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4052075148763

Artikelnummer

PRI8764651253470

Herstellernummer

8764651253470

Hersteller

PRI

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP30

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3370 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

120.35 lm/W

Gehäusefarbe:

grau

Schlagfestigkeit:

IK05

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1132 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

40 mm

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

95 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leistungsfaktor:

0.9

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

SL764AB LED OPAL COVER HIGH - Apparecchio LED a plafone per interni, costituito da: Corpo in alluminio estruso anodizzato (EV1), testate in alluminio pressofuso, verniciati. Diffusore in PMMA opale per una diffusione ottimale e un'alta uniformità della luce. Diffusione diretta della luce. Indice di resa cromatica > 80. Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM. Inserti luminosi sostituibili. Punti di alimentazione selezionabili in modo flessibile. Versione in colori speciali disponibile su richiesta. Versioni in fila continua disponibili alla pagina www.light-performer.com. LED 28W 3370lm 4000K CRI 80 - 2 x 81°/49°. Colore: Grigio anodizzato / Opaco.