PERRY - PER1CLRLG01/3PVC REGOLATORE GALLEGGIANTE PVC 3MT - 1CLRLG01/3PVC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Glykol - nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler - Kugel (Senkkugel)
Geeignet für Haushaltsabwasser - nein
Material Schwimmer - Kunststoff
Schaltdifferenz einstellbar - nein
Packung
10 ST
Produktserien
Regolatori di livello
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8019108100170
Artikelnummer
PER1CLRLG01/3PVC
Herstellernummer
1CLRLG01/3PVC
Hersteller
PER
Geeignet für Glykol:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Kugel (Senkkugel)
Geeignet für Haushaltsabwasser:
nein
Material Schwimmer:
Kunststoff
Schaltdifferenz einstellbar:
nein
Anschluss:
Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Geeignet für Kühlwasser:
ja
Geeignet für Fäkalien:
nein
Ablesbar:
nein
Montageart:
im Schacht stehend
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
50 °C
Geeignet für Regenwasser:
ja
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Geeignet für Kondenswasser:
ja
Schutzart (IP):
IP68
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Geeignet für Trinkwasser:
ja
Mit Display:
nein
Montage horizontal:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Max. Arbeitsdruck:
1 bar


