Startseite

PERRY - PER1CLRLG025NEOP REGOLATORE GALLEGGIANTE NEOP 5MT

KopierenKopieren
PERRY - PER1CLRLG025NEOP REGOLATORE GALLEGGIANTE NEOP 5MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Glykol - nein

  • Ausführung Aufnehmer/Fühler - Kugel (Senkkugel)

  • Material Schwimmer - Kunststoff

  • Schaltdifferenz einstellbar - nein

  • Anschluss - Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Packung

  • 10 ST

EAN

8019108100309

Artikelnummer

PER1CLRLG025NEOP

Herstellernummer

1CLRLG025NEOP

Hersteller

PER

Geeignet für Glykol:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Kugel (Senkkugel)

Material Schwimmer:

Kunststoff

Schaltdifferenz einstellbar:

nein

Anschluss:

Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Geeignet für Kühlwasser:

ja

Geeignet für Fäkalien:

nein

Ablesbar:

nein

Montageart:

im Schacht stehend

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

50 °C

Geeignet für Regenwasser:

ja

Max. Kontaktbelastung:

10 A

Geeignet für Kondenswasser:

ja

Schutzart (IP):

IP68

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Geeignet für Trinkwasser:

ja

Mit Display:

nein

Montage horizontal:

ja

Max. Arbeitsdruck:

1 bar

1CL RLG025NEOPRegolatore di livello a galleggiante per acque chiare cavo in Neoprene 3x1 da 5 mRegolatore di livello a galleggiante per acque chiare cavo in Neoprene 3x1 da 5 mIl regolatore di livello SMART è un interruttore galleggiante per lagestione del livello dei liquidi che permette l’inserimento di apparecchiature elettriche (normalmente pompe, ma anche elettrovalvole, allarmi, saracinesche motorizzate ecc.) al raggiungimento di un livello prefissato.Realizzato in polipropilene atossico, può essere usato anche a contatto con liquidi alimentari.CARATTERISTICHE TECNICHEPortata elettrica 10(8) A / 250 VTemperatura di Funzionamento 0-50°CResistenza a pressione 2 BARGrado di protezione IP68