PERRY - PER1CLRLG03/10PVC REGOLATORE GALLEGGIANTE PVC 10MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Glykol - nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler - Kugel (Senkkugel)
Material Schwimmer - Kunststoff
Schaltdifferenz einstellbar - nein
Anschluss - Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Packung
10 ST
Produktserien
Regolatori di livello
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8019108100194
Artikelnummer
PER1CLRLG03/10PVC
Herstellernummer
1CLRLG03/10PVC
Hersteller
PER
Geeignet für Glykol:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Kugel (Senkkugel)
Material Schwimmer:
Kunststoff
Schaltdifferenz einstellbar:
nein
Anschluss:
Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Geeignet für Kühlwasser:
ja
Geeignet für Fäkalien:
nein
Ablesbar:
nein
Montageart:
im Schacht stehend
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
50 °C
Geeignet für Regenwasser:
ja
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Geeignet für Kondenswasser:
ja
Schutzart (IP):
IP68
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Geeignet für Trinkwasser:
ja
Mit Display:
nein
Montage horizontal:
ja
Max. Arbeitsdruck:
1 bar