Startseite

PERRY - PER1CLRLG04/15PVC REGOLATORE GALLEGGIANTE PVC 15MT - 1CLRLG04/15PVC

KopierenKopieren
PERRY - PER1CLRLG04/15PVC REGOLATORE GALLEGGIANTE PVC 15MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Glykol - nein

  • Ausführung Aufnehmer/Fühler - Kugel (Senkkugel)

  • Material Schwimmer - Kunststoff

  • Schaltdifferenz einstellbar - nein

  • Anschluss - Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Packung

  • 10 ST

EAN

8019108100200

Artikelnummer

PER1CLRLG04/15PVC

Herstellernummer

1CLRLG04/15PVC

Hersteller

PER

Geeignet für Glykol:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Kugel (Senkkugel)

Material Schwimmer:

Kunststoff

Schaltdifferenz einstellbar:

nein

Anschluss:

Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Geeignet für Kühlwasser:

ja

Geeignet für Fäkalien:

nein

Ablesbar:

nein

Montageart:

im Schacht stehend

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

50 °C

Geeignet für Regenwasser:

ja

Max. Kontaktbelastung:

10 A

Geeignet für Kondenswasser:

ja

Schutzart (IP):

IP68

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Geeignet für Trinkwasser:

ja

Mit Display:

nein

Montage horizontal:

ja

Max. Arbeitsdruck:

1 bar

1CL RLG04/15PVCRegolatore di livello a galleggiante per acque chiare cavo in PVC 3x1 da 15 mIl regolatore di livello SMART è un interruttore galleggiante per la gestione del livello dei liquidi che permette l’inserimento di apparecchiature elettriche (normalmente pompe, ma anche elettrovalvole, allarmi, saracinesche motorizzate ecc.) al raggiungimento di un livello prefissato.Realizzato in polipropilene atossico, può essere usato anche a contatto con liquidi alimentari.CARATTERISTICHE TECNICHEPortata elettrica 10(8) A / 250 VTemperatura di Funzionamento 0-50°CResistenza a pressione 1.5 BARGrado di protezione IP68