Startseite

PERRY - PER1CLRLG11/10PVC REGOLATORE GALLEGGIANTE PVC 10MT - 1CLRLG11/10PVC

KopierenKopieren
PERRY - PER1CLRLG11/10PVC REGOLATORE GALLEGGIANTE PVC 10MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Glykol - nein

  • Ausführung Aufnehmer/Fühler - Kugel (Senkkugel)

  • Material Schwimmer - Kunststoff

  • Schaltdifferenz einstellbar - nein

  • Anschluss - Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Packung

  • 10 ST

EAN

8019108100248

Artikelnummer

PER1CLRLG11/10PVC

Herstellernummer

1CLRLG11/10PVC

Hersteller

PER

Geeignet für Glykol:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Kugel (Senkkugel)

Material Schwimmer:

Kunststoff

Schaltdifferenz einstellbar:

nein

Anschluss:

Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Geeignet für Kühlwasser:

ja

Geeignet für Fäkalien:

nein

Ablesbar:

nein

Montageart:

im Schacht stehend

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

50 °C

Geeignet für Regenwasser:

ja

Max. Kontaktbelastung:

10 A

Geeignet für Kondenswasser:

ja

Schutzart (IP):

IP68

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Geeignet für Trinkwasser:

ja

Mit Display:

nein

Montage horizontal:

ja

Max. Arbeitsdruck:

1 bar

1CL RLG11/10PVCRegolatore di livello a galleggiante per acque scure cavo in PVC 3x1 da 10 mIl MAC5 è un regolatore di livello sommerso a ribaltamento. La sua caratteristica essenziale è quella di avere un corpo pesante, voluminoso e privo di asperità che ne esalta l’utilizzo in acque cariche di fogna, in acque industriali con residui di agglomerati in sospensione e in acque turbolente. Tale regolatore è costituito da un involucro all’interno del quale è posizionato un interruttore a galleggiante e contrappesato in modo che all’aumentare del livello si generi una inversione della posizione del regolatore stesso. In fase di discesa del livello si ha il ribaltamento opposto. Il corpo in polipropilene fuso ad alta pressione garantisce una perfetta tenuta alle infiltrazioni.CARATTERISTICHE TECNICHEPortata elettrica 10(8) A / 250 VTemperatura di Funzionamento 0-50°CResistenza a pressione 2 BARI Grado di protezione P68