Startseite

PERRY - PER1CLRLG3020PVC REGOLATORE GALLEGGIANTE PVC 20MT - 1CLRLG3020PVC

KopierenKopieren
PERRY - PER1CLRLG3020PVC REGOLATORE GALLEGGIANTE PVC 20MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Glykol - nein

  • Ausführung Aufnehmer/Fühler - Kugel (Senkkugel)

  • Material Schwimmer - Kunststoff

  • Schaltdifferenz einstellbar - nein

  • Anschluss - Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Packung

  • 10 ST

EAN

8019108000166

Artikelnummer

PER1CLRLG3020PVC

Herstellernummer

1CLRLG3020PVC

Hersteller

PER

Geeignet für Glykol:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Kugel (Senkkugel)

Material Schwimmer:

Kunststoff

Schaltdifferenz einstellbar:

nein

Anschluss:

Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Geeignet für Kühlwasser:

ja

Geeignet für Fäkalien:

nein

Ablesbar:

nein

Montageart:

im Schacht stehend

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

50 °C

Geeignet für Regenwasser:

ja

Max. Kontaktbelastung:

10 A

Geeignet für Kondenswasser:

ja

Schutzart (IP):

IP68

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Geeignet für Trinkwasser:

ja

Mit Display:

nein

Montage horizontal:

ja

Max. Arbeitsdruck:

1 bar

1CL RLG3020PVCRegolatore di livello a galleggiante per acque scure cavo in PVC 3x1 da 20 mCARATTERISTICHE TECNICHEPortata elettrica 10(3) A / 250 VAngolo di commutazione ±10°Temperatura di Funzionamento 0-50°CResistenza a pressione 2 BARGrado di protezione IP68Dimensioni (LxPxH) 100 x 100 x 156 mm