PERRY - PER1CLSF010 ELETTRODO PER SONDA A FILO - 1CLSF010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Länge der Sonde - 85 mm
Länge des Anschlusskabels - 0 m
Packung
1 ST
Produktserien
Regolatori di livello
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8019108100101
Artikelnummer
PER1CLSF010
Herstellernummer
1CLSF010
Hersteller
PER
Werkstoff:
Kunststoff
Länge der Sonde:
85 mm
Länge des Anschlusskabels:
0 m
Montaggio direttamente nel liquido. Temperature max di funzionamento 80°C. Dimensioni (DxL) 22x85.


