Startseite

PERRY - PER1CO1100 CONTAORE 110 V AC - 1CO1100

KopierenKopieren
PERRY - PER1CO1100 CONTAORE 110 V AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - analog

  • Montageart - Einbau

  • Zählbereich - 9999999 h

  • Eingangsspannung - 110...110 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

8019108110018

Artikelnummer

PER1CO1100

Herstellernummer

1CO1100

Hersteller

PER

Ausführung:

analog

Montageart:

Einbau

Zählbereich:

9999999 h

Eingangsspannung:

110...110 V

Spannungsart:

AC

Reset-Funktion:

Reset-Taster/-Eingang

Frequenz der Eingangsspannung:

0...50 Hz

Breite:

55 mm

Antriebsart:

Quarz

Anzahl der Zeichen:

7

Höhe:

55 mm

Einbautiefe:

56 mm

Frontplatte Breite:

55 mm

Frontplatte Höhe:

55 mm

Schutzart (IP):

IP20

Contaore 110 V c.a. Alimentazione 110V c.a. 50Hz Capacità di registrazione 99.999,99 Installazione a pannello / a retroquadro. Dimensioni (LxPxH) 55 x 56 x 55.