PERRY - PER1CO2200 CONTAORE 230 V AC - 1CO2200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - analog
Montageart - Einbau
Zählbereich - 9999999 h
Eingangsspannung - 220...220 V
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
Produktserien
Strumenti di misura contaore
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8019108110025
Artikelnummer
PER1CO2200
Herstellernummer
1CO2200
Hersteller
PER
Ausführung:
analog
Montageart:
Einbau
Zählbereich:
9999999 h
Eingangsspannung:
220...220 V
Spannungsart:
AC
Reset-Funktion:
Reset-Taster/-Eingang
Frequenz der Eingangsspannung:
0...50 Hz
Breite:
55 mm
Antriebsart:
Quarz
Anzahl der Zeichen:
7
Höhe:
55 mm
Einbautiefe:
56 mm
Frontplatte Breite:
55 mm
Frontplatte Höhe:
55 mm
Schutzart (IP):
IP20