Startseite

PERRY - PER1COCC1236 CONTAORE 12-36 V CC 48X48MM - 1COCC1236

KopierenKopieren
PERRY - PER1COCC1236 CONTAORE 12-36 V CC 48X48MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - analog

  • Montageart - Einbau

  • Zählbereich - 9999999 h

  • Eingangsspannung - 10...50 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

8019108110056

Artikelnummer

PER1COCC1236

Herstellernummer

1COCC1236

Hersteller

PER

Ausführung:

analog

Montageart:

Einbau

Zählbereich:

9999999 h

Eingangsspannung:

10...50 V

Spannungsart:

AC

Reset-Funktion:

Reset-Taster/-Eingang

Frequenz der Eingangsspannung:

0...50 Hz

Breite:

55 mm

Antriebsart:

Quarz

Anzahl der Zeichen:

7

Höhe:

55 mm

Einbautiefe:

56 mm

Frontplatte Breite:

55 mm

Frontplatte Höhe:

55 mm

Schutzart (IP):

IP20

Contaore 12-36 V c.a. Alimentazione 12-36V c.c. Capacità di registrazione 99.999,99 Installazione a pannello / a retroquadro Dimensioni (LxPxH) 55 x 56 x 55.