PERRY - PER1COCO36C/2 CONTAORE 12-36 V CC 2 DIN - 1COCO36C/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - analog
Montageart - DIN-Schiene
Eingangsspannung - 12...36 V
Spannungsart - DC
Frequenz der Eingangsspannung - 50...50 Hz
Packung
10 ST
EAN
8019108110216
Artikelnummer
PER1COCO36C/2
Herstellernummer
1COCO36C/2
Hersteller
PER
Ausführung:
analog
Montageart:
DIN-Schiene
Eingangsspannung:
12...36 V
Spannungsart:
DC
Frequenz der Eingangsspannung:
50...50 Hz
Laufanzeige:
nein
Breite:
35 mm
Antriebsart:
Quarz
Anzahl der Zeichen:
7
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s
Höhe:
85 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
63 mm
Frontplatte Breite:
0 mm
Frontplatte Höhe:
0 mm
Frontmontageausschnitt Durchmesser:
0 mm
Befestigung bis max. Wandstärke:
0 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige