Startseite

PERRY - PER1CRCR028A CRONOT PARETE 3V NEXT ANTRACITE - 1CRCR028A

KopierenKopieren
PERRY - PER1CRCR028A CRONOT PARETE 3V NEXT ANTRACITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Regelungsart An/Aus - ja

  • Anschluss - 2-Draht

  • Art der Spannungsversorgung - Batterie

  • Kommunikationsprotokoll - sonstige

  • Regelungsart modulierend - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108002764

Artikelnummer

PER1CRCR028A

Herstellernummer

1CRCR028A

Hersteller

PER

Regelungsart An/Aus:

ja

Anschluss:

2-Draht

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Kommunikationsprotokoll:

sonstige

Regelungsart modulierend:

ja

Mit Empfänger:

nein

Farbe:

anthrazit

Geeignet für Kühlen:

ja

Sensor extern:

nein

Uhrentyp:

Wochenuhr

Witterungsabhängige Regelung:

nein

Messbereich:

5...37.7 °C

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Max. Spannung der Kontakte:

220 V

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Mit Display:

ja

Mit thermischer Rückführung:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Regelcharakteristik:

PID

Differenz verstellbar:

ja

Klasse des Temperaturreglers:

IV

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Schutzart (IP):

IP30

Geeignet für Heizen:

ja

Breite:

128.5 mm

Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar:

nein

Optimierung:

nein

Bedienung:

Taste

Anzahl der Schaltprogramme:

48

Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:

nein

Temperatur ablesbar:

ja

Überstundenschalter:

nein

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Höhe:

26 mm

Ausführung Uhr:

digital

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Tiefe:

88.5 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Cronotermostato digitale settimanale a menù multilingua 3V colore antracite. Alimentazione: 3V, Display Lcd e pulsanti retroilluminati, Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 5(3)A/250Vc.a., Funzionamento ON/OFF con differenziale regolabile da 0.2 – 1.2°C o modulante con periodo di controllo da 7 - 20 min, 4 programmi preimpostati modificabili (2 invernali + 2 estivi), Livelli temperatura 3 + antigelo, Temperatura manuale autonoma, Temperatura regolabile per set di 0.1°C, Programmazione minima 30 minuti, Funzionamento manuale permanente / temporaneo, Cambio automatico ora legale , Tasto sospensione per pulizie, Ingresso comando telefonico o remoto, Ingresso sonda remota (solo modelli 3V), Comando EST/INV, Programma Vacanze, Programma attivazione pompa, Blocco set temperature, Password utente e installatore, Retroilluminazione: temporizzata (versioni 3V), Indicazione stato relè, Correzione t rilevamento in funzione posizionamento del prodotto, Campo di regolazione 5 - 37.7°C , Dimensioni (LxPxH) 128.5 x 88.5 x 26 mm.