PERRY - PER1DCASE02N ASCIUGAMANI COMANDO ELETTR. - 1DCASE02N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Anschlussleistung Heizelement - 1750...1750 W
Betätigungsart - Näherungselektronik
Schutzart (IP) - IP21
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8019108150052
Artikelnummer
PER1DCASE02N
Herstellernummer
1DCASE02N
Hersteller
PER
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Anschlussleistung Heizelement:
1750...1750 W
Betätigungsart:
Näherungselektronik
Schutzart (IP):
IP21
Spannung:
230...230 V
Frequenz:
50/60 Hz
Anschlussleistung Lüfter:
150...150 W
Betriebsgeräusch:
70 dB
Luftdurchsatz:
180 m³/h
Schutzklasse:
I
Mit Raumbeduftung:
nein
Höhe:
240 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
200 mm
Gewicht:
3 kg


