PERRY - PER1LED150L0 LAMP ELIOS 150LM LED 1H EM BIANCA - 1LED150L0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wandanbau
Schutzart (IP) - IP42
Funktion - Rettungswegbeleuchtung
Max. Systemleistung - 11 W
Nennbetriebsdauer - 0...1 h
Packung
20 ST
EAN
8019108361854
Artikelnummer
PER1LED150L0
Herstellernummer
1LED150L0
Hersteller
PER
Montageart:
Wandanbau
Schutzart (IP):
IP42
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Max. Systemleistung:
11 W
Nennbetriebsdauer:
0...1 h
Einspeisung:
zentral (Zentralbatterie)
Mit Piktogramm:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
150 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK04
Überwachungseinrichtung:
Prüftaste
Akkubeschaffenheit:
NiCd
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Spannungsart:
AC
Farbtemperatur:
5700...5700 K
Erkennungsweite:
22 m
Mit Fernbedienung:
ja
Länge:
120 mm
Breite:
322 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzklasse:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
0 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
0...40 °C
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Höhe/Tiefe:
45 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Anschlussart:
unkonfektionierte Anschlussleitung
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Einbaubreite:
322 mm
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
ja
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
ja


