PERRY - PER1LED250L0 LAMP ELIOS 235LM LED 1H EM BIANCA - 1LED250L0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wandanbau
Schutzart (IP) - IP42
Funktion - Rettungswegbeleuchtung
Max. Systemleistung - 8 W
Nennbetriebsdauer - 0...1 h
Packung
1 ST
EAN
8019108361915
Artikelnummer
PER1LED250L0
Herstellernummer
1LED250L0
Hersteller
PER
Montageart:
Wandanbau
Schutzart (IP):
IP42
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Max. Systemleistung:
8 W
Nennbetriebsdauer:
0...1 h
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Mit Piktogramm:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
235 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK04
Überwachungseinrichtung:
sonstige
Akkubeschaffenheit:
NiCd
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Spannungsart:
AC
Farbtemperatur:
5700...5700 K
Erkennungsweite:
22 m
Mit Fernbedienung:
ja
Länge:
322 mm
Breite:
120 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzklasse:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Acrylglasplatte
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
0 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
0...40 °C
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
45 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Anschlussart:
unkonfektionierte Anschlussleitung
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Einbaubreite:
322 mm
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
ja
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
ja


