Startseite

PERRY - PER1LED500L0 LAMP ELIOS 500LM LED 1H EM BIANCA - 1LED500L0

KopierenKopieren
PERRY - PER1LED500L0 LAMP ELIOS 500LM LED 1H EM BIANCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wandanbau

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung

  • Max. Systemleistung - 8 W

  • Nennbetriebsdauer - 0...1 h

Packung

  • 20 ST

EAN

8019108363728

Artikelnummer

PER1LED500L0

Herstellernummer

1LED500L0

Hersteller

PER

Montageart:

Wandanbau

Schutzart (IP):

IP42

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung

Max. Systemleistung:

8 W

Nennbetriebsdauer:

0...1 h

Einspeisung:

dezentral (Einzelbatterie)

Mit Piktogramm:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

500 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK04

Überwachungseinrichtung:

sonstige

Akkubeschaffenheit:

NiCd

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

ein-/zweiseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Spannungsart:

AC

Farbtemperatur:

5700...5700 K

Erkennungsweite:

22 m

Mit Fernbedienung:

ja

Länge:

322 mm

Breite:

120 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzklasse:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Acrylglasplatte

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

0 lm

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

0...40 °C

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

45 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Anschlussart:

unkonfektionierte Anschlussleitung

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Einbaubreite:

322 mm

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

ja

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

ja

ELIOS - Illuminazione di emergenza - Superficie coperta con 1 Lux a differenti altezze (installazione a soffitto). Assemblaggio rapido a incasso, a parete, su scatola tipo 503, su scatola da incasso tonda. Solo emergenza. Corpo e diffusore in PC - 230V 50/60 Hz - IP42 - IK04. Classe II. Bianco. Potenza comparabile a una lampada tradizionale da 36W. LED 2,3W 500lm - 1 h. Batteria: 6,0 V · 1,5 Ah NiCd.