PERRY - PER1LEDE2000L LAMP HERM XL 2000LM SE - 1LEDE2000L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wandanbau
Schutzart (IP) - IP66
Funktion - Rettungswegbeleuchtung
Max. Systemleistung - 36 W
Nennbetriebsdauer - 0...1 h
Packung
1 ST
EAN
8019108363810
Artikelnummer
PER1LEDE2000L
Herstellernummer
1LEDE2000L
Hersteller
PER
Montageart:
Wandanbau
Schutzart (IP):
IP66
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Max. Systemleistung:
36 W
Nennbetriebsdauer:
0...1 h
Einspeisung:
zentral (Zentralbatterie)
Mit Piktogramm:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1960 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK07
Überwachungseinrichtung:
Prüftaste
Akkubeschaffenheit:
NiCd
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Spannungsart:
AC
Farbtemperatur:
5700...5700 K
Mit Fernbedienung:
ja
Länge:
92 mm
Breite:
599 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzklasse:
II
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
0...40 °C
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff matt/satiniert
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Höhe/Tiefe:
85 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Anschlussart:
unkonfektionierte Anschlussleitung
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Einbaubreite:
900 mm
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Einbaulänge:
95 mm
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
ja
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
85 mm


