Startseite

PERRY - PER1LEDL1500 LAMP ELIOS 130LM LED 1H SA BIANCA - 1LEDL1500

KopierenKopieren
PERRY - PER1LEDL1500 LAMP ELIOS 130LM LED 1H SA BIANCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wandanbau

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung

  • Max. Systemleistung - 11 W

  • Nennbetriebsdauer - 0...1 h

Packung

  • 20 ST

EAN

8019108362066

Artikelnummer

PER1LEDL1500

Herstellernummer

1LEDL1500

Hersteller

PER

Montageart:

Wandanbau

Schutzart (IP):

IP43

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung

Max. Systemleistung:

11 W

Nennbetriebsdauer:

0...1 h

Einspeisung:

zentral (Zentralbatterie)

Mit Piktogramm:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

100 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK04

Überwachungseinrichtung:

Prüftaste

Akkubeschaffenheit:

NiCd

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Spannungsart:

AC

Farbtemperatur:

5700...5700 K

Erkennungsweite:

22 m

Mit Fernbedienung:

ja

Länge:

120 mm

Breite:

322 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzklasse:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

0 lm

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

0...40 °C

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Höhe/Tiefe:

45 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Anschlussart:

unkonfektionierte Anschlussleitung

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Einbaubreite:

322 mm

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

ja

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

ja

1LE DL1500Lampada Elios 130 lm - 1h SEMPRE ACCESAPotenza comparabile a una lampada tradizionale da 11W130 lmLEDAutonomia: 1 oraBatteria: 3,6V 1,5 Ah NiCdConsumo: 4,0WPeso: 600 gr