Startseite

PERRY - PER1LEDMDB ACCESSORIO BANDIERA PER ELIOS IP65 - 1LEDMDB

KopierenKopieren
PERRY - PER1LEDMDB ACCESSORIO BANDIERA PER ELIOS IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzgehäuse

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 368 mm

  • Breite - 165 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108364084

Artikelnummer

PER1LEDMDB

Herstellernummer

1LEDMDB

Hersteller

PER

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schutzgehäuse

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

368 mm

Breite:

165 mm

Höhe:

65 mm

Accessorio contenitore stagno IP65 per lampada ELIOS con diffusore a bandiera. Dimensione di bandiera: 332x132mm. Dimensione di stagno: 365x74.5mm.