PERRY - PER1LEF150L0 LAMP LIN 130LM LED 1H EM BIANCA - 1LEF150L0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wandanbau/Deckenanbau
Schutzart (IP) - IP42
Funktion - Rettungswegbeleuchtung
Max. Systemleistung - 11 W
Nennbetriebsdauer - 0...1 h
Packung
1 ST
EAN
8019108360444
Artikelnummer
PER1LEF150L0
Herstellernummer
1LEF150L0
Hersteller
PER
Montageart:
Wandanbau/Deckenanbau
Schutzart (IP):
IP42
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Max. Systemleistung:
11 W
Nennbetriebsdauer:
0...1 h
Einspeisung:
zentral (Zentralbatterie)
Mit Piktogramm:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
130 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK04
Überwachungseinrichtung:
Prüftaste
Akkubeschaffenheit:
NiCd
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
134 mm
Breite:
325 mm
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Höhe/Tiefe:
36 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1


