Startseite

PERRY - PER1LEF2200L0 LAMP LIN 130LM LED 2H EM BIANCA - 1LEF2200L0

KopierenKopieren
PERRY - PER1LEF2200L0 LAMP LIN 130LM LED 2H EM BIANCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wandanbau/Deckenanbau

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung

  • Max. Systemleistung - 18 W

  • Nennbetriebsdauer - 0...2 h

Packung

  • 20 ST

EAN

8019108360604

Artikelnummer

PER1LEF2200L0

Herstellernummer

1LEF2200L0

Hersteller

PER

Montageart:

Wandanbau/Deckenanbau

Schutzart (IP):

IP42

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung

Max. Systemleistung:

18 W

Nennbetriebsdauer:

0...2 h

Einspeisung:

zentral (Zentralbatterie)

Mit Piktogramm:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

200 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK04

Überwachungseinrichtung:

Prüftaste

Akkubeschaffenheit:

NiCd

Mit Leuchtmittel:

ja

Länge:

134 mm

Breite:

325 mm

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Höhe/Tiefe:

36 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

LAMP LIN 130LM LED 2H EM BIANCA