Startseite

PERRY - PER1LEF60L0 LAMP LIN 100LM LED 1H EM BIANCA - 1LEF60L0

KopierenKopieren
PERRY - PER1LEF60L0 LAMP LIN 100LM LED 1H EM BIANCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wandanbau/Deckenanbau

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung

  • Max. Systemleistung - 6 W

  • Nennbetriebsdauer - 0...1 h

Packung

  • 20 ST

EAN

8019108360406

Artikelnummer

PER1LEF60L0

Herstellernummer

1LEF60L0

Hersteller

PER

Montageart:

Wandanbau/Deckenanbau

Schutzart (IP):

IP42

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung

Max. Systemleistung:

6 W

Nennbetriebsdauer:

0...1 h

Einspeisung:

zentral (Zentralbatterie)

Mit Piktogramm:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

90 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK04

Überwachungseinrichtung:

Prüftaste

Akkubeschaffenheit:

NiCd

Mit Leuchtmittel:

ja

Länge:

134 mm

Breite:

325 mm

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Höhe/Tiefe:

36 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

LAMP LIN 100LM LED 1H EM BIANCA