PERRY - PER1LEFME0 CORNICE DA INCASSO LINEARE BIANCA - 1LEFME0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 345 mm
Breite - 153 mm
Packung
1 ST
EAN
8019108364411
Artikelnummer
PER1LEFME0
Herstellernummer
1LEFME0
Hersteller
PER
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
345 mm
Breite:
153 mm
Höhe:
40 mm
CORNICE DA INCASSO LINEARE BIANCA


