PERRY - PER1LEL120L0 LAMP NEXT 120LM LED 1,5H SE IP42 - 1LEL120L0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wandanbau/Deckenanbau
Schutzart (IP) - IP42
Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Max. Systemleistung - 1 W
Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)
Packung
1 ST
EAN
8019108000586
Artikelnummer
PER1LEL120L0
Herstellernummer
1LEL120L0
Hersteller
PER
Montageart:
Wandanbau/Deckenanbau
Schutzart (IP):
IP42
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Max. Systemleistung:
1 W
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
125 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK04
Überwachungseinrichtung:
sonstige
Akkubeschaffenheit:
NiMh
Nennspannung:
0...230 V
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
252 mm
Breite:
113 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzklasse:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Acrylglasplatte
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
37.5 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Einbauhöhe/-tiefe:
38 mm



