Startseite

PERRY - PER1LEL150L0 LAMP NEXT 150LM LED 1,5H SE IP42 - 1LEL150L0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wandanbau/Deckenanbau

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

  • Max. Systemleistung - 1 W

  • Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108000593

Artikelnummer

PER1LEL150L0

Herstellernummer

1LEL150L0

Hersteller

PER

Montageart:

Wandanbau/Deckenanbau

Schutzart (IP):

IP42

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

Max. Systemleistung:

1 W

Einspeisung:

dezentral (Einzelbatterie)

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

140 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK04

Überwachungseinrichtung:

sonstige

Akkubeschaffenheit:

NiMh

Nennspannung:

0...230 V

Art der Kennzeichnung:

ein-/zweiseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Länge:

252 mm

Breite:

113 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzklasse:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Acrylglasplatte

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

37.5 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Einbauhöhe/-tiefe:

38 mm

Lampada NEXT - 1,5 h. Solo emergenza - IP42. Potenza comparabile a una lampada tradizionale da 18W. Batteria: 3,6V 750 mAh Ni-Mh. Tempo di ricarica: 12 ore. Tipo di montaggio: a parete, su scatola 503, su scatola tonda, a incasso. Dimensioni: 525x113x36/30. LED 1W 140 lm.