Startseite

PERRY - PER1LELE100L0 LAMP NEXT 100LM LED 1,5H SE IP65 - 1LELE100L0

KopierenKopieren
PERRY - PER1LELE100L0 LAMP NEXT 100LM LED 1,5H SE IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wandanbau/Deckenanbau

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

  • Max. Systemleistung - 1 W

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 105 lm

Packung

  • 20 ST

EAN

8019108000630

Artikelnummer

PER1LELE100L0

Herstellernummer

1LELE100L0

Hersteller

PER

Montageart:

Wandanbau/Deckenanbau

Schutzart (IP):

IP65

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

Max. Systemleistung:

1 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

105 lm

Schlagfestigkeit:

IK04

Akkubeschaffenheit:

NiCd

Nennspannung:

0...230 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Länge:

110.22 mm

Breite:

250.22 mm

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Höhe/Tiefe:

37.5 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

1LE LE100L0Lampada NEXT 105 lm - 1,5 h SOLO EMERGENZA - IP65Potenza comparabile a una lampada tradizionale da 11W105 lmLEDAutonomia: 1,5 oreBatteria: 3,6V 600 mAh NiCdConsumo: 1WTempo di ricarica: 12 ore