PERRY - PER1LELE150L0 LAMP NEXT 150LM LED 1,5H SE IP65 - 1LELE150L0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wandanbau/Deckenanbau
Schutzart (IP) - IP65
Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Max. Systemleistung - 1 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 170 lm
Packung
20 ST
EAN
8019108000654
Artikelnummer
PER1LELE150L0
Herstellernummer
1LELE150L0
Hersteller
PER
Montageart:
Wandanbau/Deckenanbau
Schutzart (IP):
IP65
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Max. Systemleistung:
1 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
170 lm
Schlagfestigkeit:
IK04
Akkubeschaffenheit:
NiCd
Nennspannung:
0...230 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
110.22 mm
Breite:
250.22 mm
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Höhe/Tiefe:
37.5 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1


