PERRY - PER1LELLE600 LAMP NEXT 60LM LED 1,5H SA IP65 - 1LELLE600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wandanbau/Deckenanbau
Schutzart (IP) - IP65
Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 55 lm
Schlagfestigkeit - IK04
Packung
1 ST
EAN
8019108003778
Artikelnummer
PER1LELLE600
Herstellernummer
1LELLE600
Hersteller
PER
Montageart:
Wandanbau/Deckenanbau
Schutzart (IP):
IP65
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
55 lm
Schlagfestigkeit:
IK04
Akkubeschaffenheit:
NiCd
Nennspannung:
0...230 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
110.22 mm
Breite:
250.22 mm
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Höhe/Tiefe:
37.5 mm


