PERRY - PER1LELNL PITTOGRAMMA UOMO FRECCIA SINISTRA - 1LELNL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufkleber
Richtung - links
Bedeutung des Piktogramms - Ausgang
Länge - 230 mm
Breite - 110 mm
Packung
1 ST
EAN
8019108364565
Artikelnummer
PER1LELNL
Herstellernummer
1LELNL
Hersteller
PER
Ausführung:
Aufkleber
Richtung:
links
Bedeutung des Piktogramms:
Ausgang
Länge:
230 mm
Breite:
110 mm
Doppelseitig:
nein
Erkennungsweite:
15 m
Pittogramma uomo freccia sinistra da collocare sopra il diffusore della lampada ELIOS o della lampada NEXT. Dimensioni 230x110mm.


