PERRY - PER1LELNSD PITTOGRAMMA UOMO FRECCIA BASSO - 1LELNSD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufkleber
Richtung - nach unten
Bedeutung des Piktogramms - Ausgang
Länge - 230 mm
Breite - 110 mm
Packung
1 ST
EAN
8019108364589
Artikelnummer
PER1LELNSD
Herstellernummer
1LELNSD
Hersteller
PER
Ausführung:
Aufkleber
Richtung:
nach unten
Bedeutung des Piktogramms:
Ausgang
Länge:
230 mm
Breite:
110 mm
Doppelseitig:
nein
Erkennungsweite:
15 m
Pittogramma uomo freccia basso da collocare sopra il diffusore della lampada ELIOS o della lampada NEXT. Dimensioni 230x110 mm.


