PERRY - PER1LELPNL PITTOGRAMMA UOMO FRECCIA SINISTRA - 1LELPNL
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufkleber
Richtung - links
Bedeutung des Piktogramms - Ausgang
Länge - 215 mm
Breite - 75 mm
Packung
1 ST
EAN
8019108004195
Artikelnummer
PER1LELPNL
Herstellernummer
1LELPNL
Hersteller
PER
Ausführung:
Aufkleber
Richtung:
links
Bedeutung des Piktogramms:
Ausgang
Länge:
215 mm
Breite:
75 mm
Erkennungsweite:
22 m
PITTOGRAMMA UOMO FRECCIA SINISTRA


